AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF15000A024 CONTATTORE 3P 150A AC3 24VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF15000A024 CONTATTORE 3P 150A AC3 24VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12000 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 165 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238936

Codice prodotto

LOVBF15000A024

Cod. produttore

BF15000A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12000 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

165 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

70 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 150A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC