LOVATO - LOVATL601 COMMUTATORE AUT.144X144 12-24VDC - ATL601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Modello - Compatto
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...48 V
Numero di ingressi digitali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239568
Codice prodotto
LOVATL601
Cod. produttore
ATL601
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Modello:
Compatto
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...48 V
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite a relè:
7
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con interfaccia ottica:
sì
Con display:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Larghezza:
144 mm
Altezza:
144 mm
Profondità:
43 mm