AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNP045 SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC AVANZATO - ADXNP045

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNP045 SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC AVANZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 45 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • By-pass integrato - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299364

Codice prodotto

LOVADXNP045

Cod. produttore

ADXNP045

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

45 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

By-pass integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

11 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

22 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Soft starter tipo/modello Lovato Electric ADXNP045 - SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC AVANZATO