AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVADXNF01224 SOFT STARTER 12A AUX 24VAC/DC NFC - ADXNF01224

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXNF01224 SOFT STARTER 12A AUX 24VAC/DC NFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 12 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • By-pass integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975299135

Codice prodotto

LOVADXNF01224

Cod. produttore

ADXNF01224

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

12 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

By-pass integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

3 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

5.5 kW

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente senza declassamento:

60 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

no

Soft starter, tipo ADXNF?, versione NFC, con rele di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 12A