LOVATO - LOVADXNB04524 SOFT STARTER 45A AUX 24VAC/DC BASE - ADXNB04524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 45 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
By-pass integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975299098
Codice prodotto
LOVADXNB04524
Cod. produttore
ADXNB04524
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
45 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
11 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
60 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no