LOVATO - LOVADXNB018 SOFT STARTER 18A AUX 100-240VAC BASE - ADXNB018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 18 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
By-pass integrato - no
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975299005
Codice prodotto
LOVADXNB018
Cod. produttore
ADXNB018
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
18 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
By-pass integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
4 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
7.5 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
60 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no