AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVADXL0115600 SOFT STARTER 115A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0115600

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 115 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...600 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 37 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975220283

Codice prodotto

LOVADXL0115600

Cod. produttore

ADXL0115600

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

115 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

37 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...600 V

SOFT STARTER, TIPO ADXL…, CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 115A.