LOVATO - LOVADXL0075600 SOFT STARTER 75A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0075600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 75 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8013975220269
Codice prodotto
LOVADXL0075600
Cod. produttore
ADXL0075600
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
75 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...600 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
22 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
37 kW
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...600 V