AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVADXL0045600 SOFT STARTER 45A 600V 2 FASI - FULL OPT - ADXL0045600

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVADXL0045600 SOFT STARTER 45A 600V 2 FASI - FULL OPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 45 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...600 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219775

Codice prodotto

LOVADXL0045600

Cod. produttore

ADXL0045600

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

45 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

11 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

22 kW

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...600 V

Soft starter, tipo ADXL…, con relè di BY-PASS incorporato. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA Us 100...240VAC. TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 208...600VAC, 45A