AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7S2EG MODULO SONORO 115VAC GRIGIO - 8LT7S2EG

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7S2EG MODULO SONORO 115VAC GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...120 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218747

Codice prodotto

LOV8LT7S2EG

Cod. produttore

8LT7S2EG

Produttore

LOV

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...120 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...120 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Volume:

78 dB

PULSED OR CONTINUOUS SOUND MODULES COMPLETE WITH COVER. Ø70MM, 110...120VAC, PULSED (78DB) OR CONTINUOUS (75DB) SOUND. IP65 PROTECTION