AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7S1BG MODULO SONORO 24VAC/DC 16 SUONI GRIGIO - 8LT7S1BG

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218723

Codice prodotto

LOV8LT7S1BG

Cod. produttore

8LT7S1BG

Produttore

LOV

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

80 dB

MODULO SONORO INTERMITTENTE O CONTINUO. Ø70MM, 24VAC/DC, 16 SUONI SELEZIONABILI (MAX 80DB). IP65.