LOVATO - LOV8LT7EL1 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA ARANCIO ALIM.DIR - 8LT7EL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975170915
Codice prodotto
LOV8LT7EL1
Cod. produttore
8LT7EL1
Produttore
LOV
Funzione:
Luce continua
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED



