AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLE6 LAMPADA A LED BLU 115VAC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLE6 LAMPADA A LED BLU 115VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 110...120 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Blu

  • Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171585

Codice prodotto

LOV8LT7ALLE6

Cod. produttore

8LT7ALLE6

Produttore

LOV

Tensione della lampada:

110...120 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Blu

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

38 mm

Diametro:

10.5 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello Lovato Electric 8LT7ALLE6 - LAMPADA A LED BLU 115VAC