AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT4K02BG COLONNA LUM. 45MM VERDE-ROSSO 24VDC - 8LT4K02BG

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT4K02BG COLONNA LUM. 45MM VERDE-ROSSO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218761

Codice prodotto

LOV8LT4K02BG

Cod. produttore

8LT4K02BG

Produttore

LOV

Numero di elementi di segnalazione:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Colonna luminosa Ø45mm fornita completamente assemblata. 2 moduli luminosi a luce fissa verde e rosso. L’illuminazione con circuito LED ad alta luminosità garantisce bassi consumi e una lunga durata.