AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN6392O98 INT 4P 63A F QU MAN G/R LUC BL POR 65X65 - 7GN6392O98

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN6392O98 INT 4P 63A F QU MAN G/R LUC BL POR 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Grado di protezione IP frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144002647

Codice prodotto

LOV7GN6392O98

Cod. produttore

7GN6392O98

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Esecuzione O88-O98-O99, dispositivo con blocco portella e blocco lucchetti rosso/giallo. Interruttori. Quadripolari. corrente convenzionale termica in aria libera Ith da 12 a 125A , elevata durata elettrica e meccanica , angoli di rotazione 30°, 45°, 60°, 90° , contatti a doppia interruzione in lega d’argento , apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1 , grado di protezione IP40 (per IP65 vedere “Optional” mostrine frontali), IP20 (contatti solo su ingressi).