LOVATO - LOV7GN3210P25 INT. 3P 32A CASS. PLAST. 90X90 MAN. G/R - 7GN3210P25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144005266
Codice prodotto
LOV7GN3210P25
Cod. produttore
7GN3210P25
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


