AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN208161U11 COMMUT. 3POS.- NUMERAZIONE BIANCA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN208161U11 COMMUT. 3POS.- NUMERAZIONE BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Con lampada - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144008434

Codice prodotto

LOV7GN208161U11

Cod. produttore

7GN208161U11

Produttore

LOV

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con lampada:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

COMMUTATORE 3 POSIZIONI- NUMERAZIONE BIANCA