AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN2046U COMM 1P 2POS M/F 48X48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN2046U COMM 1P 2POS M/F 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144078888

Codice prodotto

LOV7GN2046U

Cod. produttore

7GN2046U

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica