AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM - 7GN2010U12

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN2010U12 INT. 3P 20A MONT. FRONT. CHIAVE D. 22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144004436

Codice prodotto

LOV7GN2010U12

Cod. produttore

7GN2010U12

Produttore

LOV

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Idoneo per montaggio frontale:

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 20A.