LOVATO - LOV51ADX0470 SOFT STARTER 470A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 470 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...415 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064139
Codice prodotto
LOV51ADX0470
Cod. produttore
51ADX0470
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
470 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...415 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
132 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
250 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente senza declassamento:
55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì