LOVATO - LOV51ADX0110B SOFT STARTER 110A 500V 3 FASI - 51ADX0110B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 110 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 208...500 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975068267
Codice prodotto
LOV51ADX0110B
Cod. produttore
51ADX0110B
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
110 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
208...500 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
208...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
30 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
55 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
208...240 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì