LOVATO - LOV11RFNA933 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 2-3,3A - 11RFNA933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975020708
Codice prodotto
LOV11RFNA933
Cod. produttore
11RFNA933
Produttore
LOV
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0


