AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFA92V3 RELE TERMICO R. AUT. 1,4-2,3A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFA92V3 RELE TERMICO R. AUT. 1,4-2,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2.3 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975020487

Codice prodotto

LOV11RFA92V3

Cod. produttore

11RFA92V3

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

1.4...2.3 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 1,4…2,3A