AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGC09T4A024 TELECOMMUTATORE 20A AC1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGC09T4A024 TELECOMMUTATORE 20A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore in scambio

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario - Connessione a vite

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975095386

Codice prodotto

LOV11BGC09T4A024

Cod. produttore

11BGC09T4A024

Produttore

LOV

Funzione:

Contattore in scambio

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

TELECOMMUTATORI ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO INCORPORATO, 20A AC1 IN AC. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ