AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0031A048 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 48V 50-60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975081778

Codice prodotto

LOV11BG0031A048

Cod. produttore

11BG0031A048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Interfaccia:

no

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, 3NA E 1NC