AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT15833EL3 CNC 35 2.0 SWING GAR. 100 LED 3K 2W ANTR

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT15833EL3 CNC 35 2.0 SWING GAR. 100 LED 3K 2W ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680451715

Codice prodotto

LOMLT15833EL3

Cod. produttore

LT15833EL3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Acciaio

Max prestazioni del sistema:

2 W

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

24...24 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CNC 35 2.0 Swing Gar. 100 LED 3K 2W Antrac. 24V Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.