AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT158000SN CNC 25 2.0 T LED 4K 2W

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT158000SN CNC 25 2.0 T LED 4K 2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680446445

Codice prodotto

LOMLT158000SN

Cod. produttore

LT158000SN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP67

Max prestazioni del sistema:

2 W

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

25 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

500 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CNC 25 2.0 T LED 4K 2W 24V Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.