LOMBARDO - LOMLL781E23 STILE 260 SIM. LED 3K 10W NERO - LL781E23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680878598
Codice prodotto
LOMLL781E23
Cod. produttore
LL781E23
Produttore
LOM
Adatto anche ad uso esterno. Base in policarbonato e diffusore in vetro temprato. Riflettore in alluminio tipo L2–1060. Guarnizioni in silicone. Doppio pressacavo PG 13 + tappo di chiusura per singola alimentazione. Viti imperdibili in acciaio inox A4 a testa esagonale ch.3.LED 3000K. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Colore: Nero. Tipo lampada: 24 LED 600 lm 4W real output lm 193 . Versione a led con alimentatore integrato.



