AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL661DKN STILE NEXT 506L LED 4K 6W CORTEN - LL661DKN

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061648

Codice prodotto

LOMLL661DKN

Cod. produttore

LL661DKN

Produttore

LOM

Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato. Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Tipo lampada: 28 LED 720 lm 6W 4000K real output lm 217. Versione a led con alimentatore integrato. Serigrafia Corten.