LOMBARDO - LOMLL644CN STILE NEXT 103 AS. LED 4K 3W - LL644CN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8012680876457
Codice prodotto
LOMLL644CN
Cod. produttore
LL644CN
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
105 mm
Larghezza di incasso:
95 mm



