AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL643CKN STILE NEXT 503 AS. LED 4K 3W CORTEN - LL643CKN

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 310 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680061549

Codice prodotto

LOMLL643CKN

Cod. produttore

LL643CKN

Produttore

LOM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

310 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

105 mm

Stile next 503 asimmetrico - Paletto, Parete, Incasso parete - Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L. Modello brevettato.. Alimentazione diretta 220-240V integrato. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. IP66/IK06. Classe I. LED 3W 310lm 4000K. Corten.