LOMBARDO - LOMLL14501DN TAPE 80 LED 4K 2W DARK GREY - LL14501DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680208012
Codice prodotto
LOMLL14501DN
Cod. produttore
LL14501DN
Produttore
LOM
Tape 80 LED 4K 2W Dark Grey 24V Adatto anche ad uso esterno. Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato effetto Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driverIP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)


