LOMBARDO - LOMLL135107N PIK 160 H 500 LED 4K 9W AC MARRONE - LL135107N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680175482
Codice prodotto
LOMLL135107N
Cod. produttore
LL135107N
Produttore
LOM
Pik 160 H 500 - Adatto per l’installazione a terra e parete. Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato ottico con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone. PIK: Apparecchio inaccessibile, fornito con 2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. PIK WALL: Apparecchio inaccessibile, fornito con 0,2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibile versione LED a tensione di rete. Disponibile versione 24V. LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico; RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).



