LOMBARDO - LOMLL1280012 TOK C H150 LED 2.7K 8W ANTRAC. - LL1280012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 6.5 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109593
Codice prodotto
LOMLL1280012
Cod. produttore
LL1280012
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
6.5 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
930 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
130 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



