AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL12660MD3 AGO PL GAR. LED 3K 20W MARRONE

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL12660MD3 AGO PL GAR. LED 3K 20W MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680410361

Codice prodotto

LOMLL12660MD3

Cod. produttore

LL12660MD3

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Picchetto

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentatore incluso:

Superficie:

Altri

Diametro:

82 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ago pl Gar. LED 3K 20W Marrone AC DIRECT, Taglio di fase Adatto ad uso esterno e per l'installazione a terra. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.