LOMBARDO - LOMLL126013N AGO TOP AS. LED 4K 2 W NERO - LL126013N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012680109456
Codice prodotto
LOMLL126013N
Cod. produttore
LL126013N
Produttore
LOM
Ago Top Asimmetrico - Adatto per uso esterno. Idoneo per installazioni a parete e soffitto. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneoper installazione a parete. LED 2W 200 lm 4000K 24V. Colore: Nero.



