AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

LOMBARDO - LOMLL1260093 AGO TOP LED 3K 2 W NERO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680109326

Codice prodotto

LOMLL1260093

Cod. produttore

LL1260093

Produttore

LOM

Ago Top - Adatto per uso esterno. Idoneo per installazioni a parete e soffitto. Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato. Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). Idoneo per installazione a terra. LED 2W 200 lm 3000K 24V. Colore: Nero.