LOMBARDO - LOMLL1250123 PIN Q AS. LED 3K 2W - LL1250123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 200 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680107919
Codice prodotto
LOMLL1250123
Cod. produttore
LL1250123
Produttore
LOM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Altri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC / DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
78 mm



