AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL1200213 FIX 504 LED 3K 5,6W NERO - LL1200213

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL1200213 FIX 504 LED 3K 5,6W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680249930

Codice prodotto

LOMLL1200213

Cod. produttore

LL1200213

Produttore

LOM

Fix 504 LED 3K 5,6W Nero Versione a led con alimentatore integrato Adatto anche ad uso esterno. Driver 220-240V integrato e Led di ultima generazione. Corpo e tappo in alluminio primario pressofuso EN-AB46100; elevata resistenza all'ossidazione grazie altrattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.