LOMBARDO - LOMLL119000M2 CNC 25 T LED 2.7K 2W INOX - LL119000M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 171 lm
Diametro di incasso - 20 mm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012680076857
Codice prodotto
LOMLL119000M2
Cod. produttore
LL119000M2
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
171 lm
Diametro di incasso:
20 mm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
51 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Diametro esterno:
25 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Diffusore luce:
Lente refrattore
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo di cablaggio:
Terminale