LOMBARDO - LOMLL1100203 KIT 05 STILE POST LED 3K 6W CORTEN - LL1100203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680076277
Codice prodotto
LOMLL1100203
Cod. produttore
LL1100203
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
300 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
720 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
135 mm
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
220 mm
Classe di protezione:
I



