LOMBARDO - LOMLL107029N CNC 35 SWING SPOT LED TENS. 4K 2W INOX - LL107029N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012680058679
Codice prodotto
LOMLL107029N
Cod. produttore
LL107029N
Produttore
LOM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
12...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
26 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
69 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



