LOMBARDO - LOMLL107007SB CNC 35 Q LED TENS. BLU 2W INOX - LL107007SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro di incasso - 30 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...24 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8012680048618
Codice prodotto
LOMLL107007SB
Cod. produttore
LL107007SB
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro di incasso:
30 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Blu
Carrabile:
no
Larghezza:
35 mm
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
500 kg
Lunghezza:
35 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



