AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB53121 LUCE MINI TO 220 E27 60W BIANCO

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK09

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680874088

Codice prodotto

LOMLB53121

Cod. produttore

LB53121

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

225 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

103 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Base e diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Viti in acciaio inox A4. Predisposizione ingresso tubo rigido 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm