AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB49121 TREND 220 E27 20W BIANCO - LB49121

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012680025978

Codice prodotto

LOMLB49121

Cod. produttore

LB49121

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

115 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

220 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno. Corpo, anelli e tappo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in policarbonato tripla stabilizzazione UV. Guarnizioni in silicone. Riflettore in alluminio tipo L2-1060. Bulloneria in acciaio inox A4. Sistema di chiusura tramite viti imperdibili a scomparsa, con cava esagonale ch. 2,5. Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. Versione Monoemissione.