LOMBARDO - LOMLB46521 TARTARUGA TO 200 SENZA GABBIA E27 75W BI - LB46521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK06
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tartarughe
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012680132188
Codice prodotto
LOMLB46521
Cod. produttore
LB46521
Produttore
LOM
Grado di protezione (IP):
IP44
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
200 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



