AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LOMBARDO - LOMLB3312R MISS 6 SOSP. CAVO 6M E27 ROSSO - LB3312R

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Rosso

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 150 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680025480

Codice prodotto

LOMLB3312R

Cod. produttore

LB3312R

Produttore

LOM

Colore del corpo:

Rosso

Portalampada:

E27

Diametro:

150 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

6000...6000 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

280 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto anche ad uso esterno, previo utilizzo di cavo per alimentazione H05RN-F 2x1. Corpo in lega plasto-elastomerica, appartenente alla categoria degli Elastomeri Termoplastici Vulcanizzati (TPV). Le sue proprietà elastiche e la sua morbidezza, tipiche di una gomma, sono abbinate ad una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature (da -50°C a punte di 145°C) tipiche dei materiali termoplastici rendendolo inoltre completamente riciclabile. Diffusore in policarbonato. Modello brevettato.