LOMBARDO - LOMLB1380004 ARM. INC. RNC 1020 - LB1380004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 75 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680186686
Codice prodotto
LOMLB1380004
Cod. produttore
LB1380004
Produttore
LOM
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
75 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Lunghezza di incasso:
1023 mm
Altezza/profondità di installazione:
80 mm



