AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1380002 ARM. INC. RNC 520 - LB1380002

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 75 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680186662

Codice prodotto

LOMLB1380002

Cod. produttore

LB1380002

Produttore

LOM

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

75 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Lunghezza di incasso:

523 mm

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Armatura da incasso RNC 520, in alluminio