LOMBARDO - LOMLB1300002 BOX DERIVAZIONE KOBO GRIGIO - LB1300002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Plastica
Larghezza di incasso - 110 mm
Lunghezza di incasso - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012680119998
Codice prodotto
LOMLB1300002
Cod. produttore
LB1300002
Produttore
LOM
Applicazione:
Parete cava / Intercapedine
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza di incasso:
110 mm
Lunghezza di incasso:
110 mm
Altezza/profondità di installazione:
49 mm


